Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208441000
Cod. Produttore
2208441000
Cod. EAN
8016535157418

Informazioni di prodotto

SPEAKER 1 0844 LED 13W 3K CLD CELL BIA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Speaker LED da 13 watt con luce calda a 3000 Kelvin, ideale per applicazioni di illuminazione elettrica. Il design compatto e il colore bianco lo rendono adatto a diversi ambienti, garantendo un'illuminazione efficiente e di qualità. Progettato per offrire prestazioni affidabili e un consumo energetico contenuto, questo speaker LED integra funzionalità luminose e sonore in un unico dispositivo versatile.

diametro esterno

188 mm

altezza/profondità

98 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPEAKER 1 0844 LED 13W 3K CLD BIA