Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
IW2441526
Cod. Produttore
2441526
Cod. EAN
8024873158103

Informazioni di prodotto

Il dispositivo SPD SOV CL.II 3+1 275VAC offre una protezione affidabile contro le sovratensioni, garantendo sicurezza e durata agli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla configurazione 3+1
  • Compatibilità con diverse applicazioni elettriche
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da picchi di tensione e sovratensioni transitorie
  • Riduzione del rischio di danni a apparecchiature sensibili
  • Miglioramento della sicurezza complessiva dell’impianto
Il dispositivo SPD SOV CL.II 3+1 275VAC è progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni, essenziale per la sicurezza degli impianti elettrici. Con una tensione nominale di 275VAC, questo dispositivo offre una soluzione robusta per la salvaguardia di apparecchiature sensibili da picchi di tensione e sovratensioni transitorie. La sua configurazione 3+1 permette un’installazione versatile, adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, il dispositivo assicura durata e affidabilità nel tempo, contribuendo a mantenere l'integrità delle linee elettriche. La sua progettazione è conforme agli standard di sicurezza, rendendolo un componente fondamentale per ogni sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il dispositivo SPD SOV CL.II 3+1 275VAC è progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni, essenziale per la sicurezza degli impianti elettrici. Con una tensione nominale di 275VAC, questo dispositivo offre una soluzione robusta per la salvaguardia di apparecchiature sensibili da picchi di tensione e sovratensioni transitorie. La sua configurazione 3+1 permette un’installazione versatile, adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, il dispositivo assicura durata e affidabilità nel tempo, contribuendo a mantenere l'integrità delle linee elettriche. La sua progettazione è conforme agli standard di sicurezza, rendendolo un componente fondamentale per ogni sistema elettrico.

tipo di montaggio

Altro

dimensione

4 UM

livello di protezione

1,5 KILOVOLT

esecuzione dei poli

3+N/PE

tensione permanente AC max.

275 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

40 kA

tensione nominale AC

275 V

tensione nominale DC

350 V

forma della rete

TT

classe di prova tipo 2

tensione permanente DC max.

350 V

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²