Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
IW2441524
Cod. Produttore
2441524
Cod. EAN
8024873154341

Informazioni di prodotto

Il limitatore di sovratensione IW2441524 garantisce protezione efficiente e installazione rapida.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con reti a 275VAC

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile da sovratensioni
  • Minore rischio di danni agli apparecchi elettrici
  • Risparmio energetico derivante dalla prevenzione di guasti
SPD SOV CL.II 1+1 275VAC 2441326N2441524 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000941 - Limitatore di sovratensione per rete elettrica Descrizione del produttore: SPD SOV CL.II 1+1 275VAC 2441326N2441524 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000941 - Limitatore di sovratensione per rete elettrica

tipo di montaggio

Altro

dimensione

2 UM

livello di protezione

1,5 KILOVOLT

esecuzione dei poli

1+N/PE

tensione permanente AC max.

275 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

40 kA

tensione nominale AC

275 V

tensione nominale DC

350 V

forma della rete

TT

classe di prova tipo 2

tensione permanente DC max.

350 V

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

Produttore

SPD SOV CL.II 1+1 275VAC