Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOFBM
Cod. Produttore
COFBM

Informazioni di prodotto

  • Larghezza utile: 340 mm
  • Profondità utile: 45 mm
  • Altezza: 9 mm
  • Lunghezza: 48 mm
  • Colore: Nero
  • Materiale profilo: altri
  • Montaggio: serrare
  • Serie: GGM COFBM

Documentazione tecnica

Spazzole per tetto armadio progettate per consentire il passaggio dei cavi attraverso le aperture superiori o inferiori degli armadi, impedendo efficacemente l'ingresso di polvere. Realizzate con profilo di materiale resistente e setole nere, garantiscono una protezione ottimale e una lunga durata nel tempo. La larghezza utile di 340 mm e la profondità di 45 mm le rendono adatte per il montaggio in alto o in basso tramite serraggio su binari di guida, assicurando una facile installazione e una perfetta tenuta. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono ordine e protezione nei quadri e armadi di distribuzione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Consente il passaggio dei cavi attraverso le aperture superiori o inferiori degli armadi impedendo l'ingresso di polvere.

larghezza

340 mm

altezza

9 mm

lunghezza

48 mm

Metodo di montaggio guida

Serrare

Posizione di montaggio guida

In alto/in basso

Materiale profilo

Altro

Colore scopino

Nero

Colore profilo

Nero

Produttore

Spazzole tetto armadio 340x45 mm nero montaggio alto/basso