Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Cod. Rexel
S9LTN70APP03AA0
Cod. Produttore
LTN70APP03AA000
Cod. EAN
8033603191624

Informazioni di prodotto

Spina di derivazione monofase con cavo H05Z1Z1F da 0,8 m, progettata per garantire sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al sistema di blocco meccanico anti disinserzione
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con condotti a sbarre standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza contro disinserzioni accidentali
  • Efficienza energetica assicurata dal cablaggio di qualità
Descrizione del produttore: Spina di derivazione monofase con cavo tipo H05Z1Z1F di lunghezza 0,8 metri. Dotata di un sistema di blocco meccanico anti disinserzione accidentale.

colore

Grigio

larghezza

50 mm

altezza

24 mm

protezione

Altro

numero di conduttori (esclusa terra)

2

numero di poli

3

lunghezza

85 mm

tipo di uscita

Cavo

Corrente nominale in AC 50 Hz

10 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Produttore

DKC

SP. PREC. 10A N/L3 - 0,8M H05Z1Z1F

€ 17,38 x 1 pz.
(pz.)