Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Cod. Rexel
S9LTN70APP12AA0
Cod. Produttore
LTN70APP12AA000
Cod. EAN
8033603191709

Informazioni di prodotto

Spina di derivazione monofase con cavo H05Z1Z1F da 3 metri, progettata per garantire sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al cavo precollegato
  • Sistema di blocco meccanico anti disinserzione accidentale
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
  • Minori rischi di interruzioni accidentali
  • Possibile risparmio energetico grazie a connessioni stabili
Spina di derivazione monofase con cavo tipo H05Z1Z1F di lunghezza 3 metri. Dotata di un sistema di blocco meccanico anti disinserzione accidentale. Descrizione del produttore: Spina di derivazione monofase con cavo tipo H05Z1Z1F di lunghezza 3 metri. Dotata di un sistema di blocco meccanico anti disinserzione accidentale.

colore

Grigio

larghezza

50 mm

altezza

24 mm

protezione

Altro

numero di conduttori (esclusa terra)

2

numero di poli

3

lunghezza

85 mm

tipo di uscita

Cavo

Corrente nominale in AC 50 Hz

10 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Produttore

DKC

SP. PREC. 10A N/L2 - 3M H05Z1Z1F