Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Cod. Rexel
S9LTN70APP02AA0
Cod. Produttore
LTN70APP02AA000
Cod. EAN
8033603191617

Informazioni di prodotto

Spina di derivazione monofase con cavo H05Z1Z1F da 0,8 m, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al sistema di blocco meccanico anti disinserzione
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Compatibilità con condotti a sbarre standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
  • Riduzione del rischio di guasti accidentali
  • Materiale certificato e durevole nel tempo
Descrizione del produttore: Spina di derivazione monofase con cavo tipo H05Z1Z1F di lunghezza 0,8 metri. Dotata di un sistema di blocco meccanico anti disinserzione accidentale.

colore

Grigio

larghezza

50 mm

altezza

24 mm

protezione

Altro

numero di conduttori (esclusa terra)

2

numero di poli

3

lunghezza

85 mm

tipo di uscita

Cavo

Corrente nominale in AC 50 Hz

10 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Produttore

DKC

SP. PREC. 10A N/L2 - 0,8M H05Z1Z1F

€ 17,38 x 1 pz.
(pz.)