› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

SP. PREC. 10A L2/L3 - 3M FG16(0)M1

DKC
Cod. Rexel S9LTN70APP54AA0
Cod. Produttore LTN70APP54AA000
Cod. EAN 8033603808713

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10A
  • Lunghezza cavo: 3 metri
  • Tipo cavo: FG16(0)M1
  • Fase: Monofase
  • Sistema blocco: Anti disinserzione
  • Serie: S9LTN
  • Applicazione: Spina derivazione
  • Protezione: Meccanica

Descrizione del prodotto

Spina di derivazione monofase con cavo tipo FG16(0)M1 di lunghezza 3 metri. Dotata di un sistema di blocco meccanico anti disinserzione accidentale. Descrizione del produttore: Spina di derivazione monofase con cavo tipo FG16(0)M1 di lunghezza 3 metri. Dotata di un sistema di blocco meccanico anti disinserzione accidentale.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

50 mm

altezza

24 mm

protezione

Altro

numero di conduttori (esclusa terra)

2

numero di poli

3

lunghezza

85 mm

tipo di uscita

Cavo

Corrente nominale in AC 50 Hz

10 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 230 V

SP. PREC. 10A L2/L3 - 3M FG16(0)M1