› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

SP. PREC. 10A L2/L3 - 0,8M H05Z1Z1F

DKC
Cod. Rexel S9LTN70APP04AA0
Cod. Produttore LTN70APP04AA000
Cod. EAN 8033603191631

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10A
  • Lunghezza cavo: 0,8 m
  • Tipo cavo: H05Z1Z1F
  • Fasi: Monofase
  • Sistema blocco: Anti disinserzione
  • Serie: S9LTN
  • Applicazione: Derivazione
  • Protezione: Meccanica

Descrizione del prodotto

Spina di derivazione monofase con cavo tipo H05Z1Z1F di lunghezza 0,8 metri. Dotata di un sistema di blocco meccanico anti disinserzione accidentale. Descrizione del produttore: Spina di derivazione monofase con cavo tipo H05Z1Z1F di lunghezza 0,8 metri. Dotata di un sistema di blocco meccanico anti disinserzione accidentale.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

50 mm

altezza

24 mm

protezione

Altro

numero di conduttori (esclusa terra)

2

numero di poli

3

lunghezza

85 mm

tipo di uscita

Cavo

Corrente nominale in AC 50 Hz

10 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 230 V

SP. PREC. 10A L2/L3 - 0,8M H05Z1Z1F