Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKX32M415
Cod. Produttore
PKX32M415
Cod. EAN
3303432009427

Informazioni di prodotto

SP.MOB.IP44 3PNT 32A 110V CR

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La spina industriale mobile diritta, Pratika, con cablaggio rapido, ha corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 VCA, 3P+N+T. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 86 mm x (A) 160 mm. Il grado di protezione è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 32 A va da 2,5 mm² 10 mm². Colore presa giallo per una facile identificazione della tensione nominale. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra: 4 h.

tecnica di collegamento

morsetto a vite

intensità di corrente IEC

32 A

posizione ora

4 h

numero di poli

4

materiale

plastica

direzione di innesto

diritto

colore identificativo

giallo

tensione secondo EN 60309-2

110 V (50+60 Hz) giallo

ingresso del cavo

raccordo a vite

trattamento superficiale

nichelato

materiale di contatto

CuZn

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Spina mobile BT IP44 32A 110V 3P+N+T cabl.rapido