Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2201307268
Cod. Produttore
2201307268
Cod. EAN
8016535123437

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 25W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Lunghezza: 1190 mm
  • Serie: MICROLISET 130
  • Tecnologia: LED
  • Design: raffinato
  • Efficienza: risparmio energetico
  • Applicazioni: professionali
Descrizione del produttore: MICROLISET 130 25W 4K L1190 CLD S+LIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

MICROLISET 130 25W 4K L1190 CLD S+L