Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2201307068
Cod. Produttore
2201307068
Cod. EAN
8016535123413

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 13W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Lunghezza: 620 mm
  • Serie: MICRO LISET 130
  • Tipo LED: CLD S+L
  • Efficienza energetica: Alta
  • Design: Moderno e raffinato
  • Applicazioni: Professionali e industriali
MICRO LISET 130 13W 4K L620 CLD S+LIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: MICRO LISET 130 13W 4K L620 CLD S+LIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

MICRO LISET 130 13W 4K L620 CLD S+L