Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /
Informazioni di prodotto
altezza del canale portacavi
35 mm
larghezza di partenza del canale portacavi
215 mm
raggio interno
150 mm
esecuzione
senza connettore
adatto per mantenimento funzionalità
materiale
acciaio
superficie
zincato a nastro
Serie
BRN_PASSER__LAMIERA,BUILDING_PASS
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te