Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELP9PDNV0
Cod. Produttore
P9PDNV0
Cod. EAN
7320500522936

Informazioni di prodotto

SORG. LUCE - VOLTAGGIO DIRETTO
FULL VOLTAGE LAMP BLOCK SCREW MAX 380 V AC/DC

con corpo luminoso

con diodo integrato

corpo luminoso

LED

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

colore del corpo luminoso

non pertinente

tipo di fissaggio

fissaggio frontale

Produttore

ABB

SORG. LUCE - VOLTAGGIO DIRETTO