Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC078501905
Cod. Produttore
078501905
Cod. EAN
8054684012233

Informazioni di prodotto

Serie GRAFI 5 - Sopralzo per armadio in vetroresina, IP44, dimensioni 370 x 580 x 330 mm (AxBxP)
Descrizione del produttore: Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Struttura totalmente integra priva di asole o forature per passaggio cavi da realizzarsi a cura del cliente o a richiesta. Porta incernierata completa di chiusura azionabile con maniglia a scomparsa e serratura di sicurezza a cifratura unica Y21 (cilindro a profilato DIN18252 - a richiesta cifrature personalizzate). Lato di apertura anta modificabile in opera. Equipaggiabili con piastre di fondo e accessori dedicati per realizzazione quadri. Pareti di fondo munite di borchie predisposte per inserimento inserti filettati con prigioniero per fissaggio accessori M6x20. Materiale: vetroresina, colore RAL 7035. Maniglia in resina termoplastica. Tenone di manovra in acciaio zincato. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento GEOMET 321. Cerniere esterne non accessibili in acciaio inox. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Certificazione IMQ secondo norma CEI EN 62208. Grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Predisposti per esecuzione di apparecchiature in classe II secondo CEI 64-8/4.

colore

Grigio

larghezza

580 mm

altezza

400 mm

profondità

330 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

prestampaggi in rilievo

accoppiabile

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per installazione esterna

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

fissaggio al palo

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

88 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

40 N

Modello da parete da terra

indipendente

Montaggio intermedio

Produttore

DKC

Sopralzo armadio vetroresina IP55 IK10 370x580x330 mm Serie GRAFI 5 uso quadri elettrici