Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20538.N
Cod. Produttore
20538.N
Cod. EAN
8007352512566

Informazioni di prodotto

La sonda di temperatura domotica Next offre un controllo preciso e affidabile per impianti di riscaldamento e condizionamento.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’ingresso per sensore NTC filare o da incasso
  • Compatibilità con sistemi domotici By-me
  • Configurazione versatile per impianti a 2 e 4 tubi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con controllo modulante di classe V
  • Gestione fan-coil a 3 velocità e modalità proporzionale
  • Controllo temperatura preciso in modalità ON/OFF e PID

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sonda di temperatura per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore NTC di temperatura filare o da incasso, per domotica By-me, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), Next

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

larghezza

22,4 mm

Tipologia

Altro

altezza

49 mm

profondità

50,3 mm

numero RAL

9022

sensore esterno

Produttore

Sonda temperatura domotica Next controllo ambiente riscaldamento condizionamento fan-coil 3 velocità By-me