›

Sonda temperatura domotica Metal controllo ambiente riscaldamento condizionamento fan-coil 3 velocità PID NTC By-me

Cod. Rexel VI19538.M
Cod. Produttore 19538.M
Cod. EAN 8007352594531

Informazioni principali

  • Tipo: Sonda temperatura
  • Classe controllo: I, IV, V
  • Ingresso: Sensore NTC
  • Modalità: ON/OFF e PID
  • Applicazione: Fan-coil 3 velocità
  • Gestione: Impianti 2 e 4 tubi
  • Serie: By-me
  • Materiale: Metallo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sonda di temperatura per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore NTC di temperatura filare o da incasso, per domotica By-me, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), Metal

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

larghezza

22,3 mm

Tipologia

Altro

altezza

49 mm

profondità

50,5 mm

numero RAL

9007

sensore esterno

Sonda temperatura domotica Metal controllo ambiente riscaldamento condizionamento fan-coil 3 velocità PID NTC By-me