Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20538
Cod. Produttore
20538
Cod. EAN
8007352512528

Informazioni di prodotto

Sonda di temperatura domotica ideale per controllo ambientale preciso e gestione impianti efficienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a ingresso per sensore NTC filare o da incasso
  • Compatibilità con domotica By-me e attuatori analogici
  • Configurazione rapida per impianti a 2 e 4 tubi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo temperatura ambiente preciso con modalità ON/OFF e PID
  • Risparmio energetico grazie a gestione modulante fan-coil a 3 velocità
  • Comfort ottimizzato con regolazione proporzionale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sonda di temperatura per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore NTC di temperatura filare o da incasso, per domotica By-me, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), grigio

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Altro

numero RAL

7024

sensore esterno

Produttore

Sonda temperatura domotica grigia controllo ambiente riscaldamento condizionamento fan-coil 3 velocità By-me