Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19538.B
Cod. Produttore
19538.B
Cod. EAN
8007352512504

Informazioni di prodotto

Sonda di temperatura domotica bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sonda di temperatura per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore NTC di temperatura filare o da incasso, per domotica By-me, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), bianco

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

22,3 mm

Tipologia

Altro

altezza

49 mm

profondità

50,5 mm

numero RAL

9016

sensore esterno

Produttore

Sonda temperatura domotica bianco controllo riscaldamento condizionamento fan-coil 3 velocità By-me