Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Varie Regolazione /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20538.B
Cod. Produttore
20538.B
Cod. EAN
8007352512542

Informazioni di prodotto

  • Tipo: sonda temperatura
  • Controllo: riscaldamento e condizionamento
  • Gestione: impianti 2 e 4 tubi
  • Comando fan-coil: 3 velocità
  • Ingresso: sensore NTC filare/incasso
  • Modalità: ON/OFF e PID
  • Classe controllo: I, IV e V
  • Serie: By-me

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sonda di temperatura per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore NTC di temperatura filare o da incasso, per domotica By-me, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), bianco

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

22,4 mm

Tipologia

Altro

altezza

49 mm

profondità

50,3 mm

numero RAL

9016

sensore esterno

Produttore

Sonda temperatura domotica bianca controllo riscaldamento condizionamento fan-coil 3 velocità By-me