Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TMSTE01/4
Cod. Produttore
1TMSTE01/4
Cod. EAN
8019108070138

Informazioni di prodotto

SONDA RILEVAMENTO 4 mt
Descrizione del produttore: La SONDA RILEVAMENTO PER TERM. EL. MOD è un dispositivo essenziale per il monitoraggio e la gestione della temperatura in applicazioni elettriche. Progettata per garantire un rilevamento preciso, questa sonda è realizzata con materiali di alta qualità che assicurano durata e affidabilità nel tempo. La sua forma ergonomica facilita l'installazione in vari contesti, rendendola adatta a diverse configurazioni di impianto. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi elettrici, la sonda si integra facilmente in impianti esistenti, migliorando l'efficienza energetica e la sicurezza operativa. La robustezza dei materiali utilizzati per la costruzione offre una protezione adeguata contro le condizioni ambientali avverse, garantendo prestazioni ottimali anche in situazioni critiche. Questa sonda è ideale per professionisti del settore elettrico che cercano una soluzione affidabile e performante per il monitoraggio della temperatura. Con un design innovativo e funzionalità avanzate, rappresenta un investimento sicuro per chi desidera mantenere elevati standard di qualità e sicurezza nei propri impianti elettrici.

Tipologia

Spina

materiale

Plastica

lunghezza del cavo di collegamento

4 m

lunghezza della sonda

35 mm

Produttore

SONDA RILEVAMENTO TEMPERATURA 4 MT PER IMPIANTI ELETTRICI PROFESSIONALI