Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

Cod. Rexel
ONK7LAT50-11700
Cod. Produttore
K7LAT50-11700700
Cod. EAN
4536854465079

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 12-24 VDC
  • Corrente uscita: 100 mA max
  • Gamma sens.: 0-50 MΩ
  • Protezione: Isolamento circuito
  • Tempo risposta: 800 ms max
  • Distanza cablaggio: 50 m max
  • Funz. disconnessione: Si (modelli D)
  • Serie: K7L-AT50

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Subminiatura, conduttivo, altissima sens. (0...50 MOhm), zocc. DIN, liv. min. o max., uscita NPN, alim. cc.

larghezza

15,5 mm

altezza

90 mm

profondità

83 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di ingressi elettrodi

2

sensibilità di intervento regolabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

0,8 s

Max. ritardo all'attrazione ammesso

0,8 s

principio di misura fisico

Conduttivo

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

12 ... 24 V

Produttore

SONDA-REGLIVSUBMALTISMASEN0/50MOHMM