Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
22,5 mm
altezza
100 mm
profondità
90 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
AC/DC
numero di ingressi elettrodi
3
sensibilità di intervento regolabile
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
Tipo di tensione d'esercizio
tensione di commutazione nominale
5 A
max. ritardo alla diseccitazione ammesso
10 s
min. ritardo alla diseccitazione impostabile
0,1 s
Max. ritardo all'attrazione ammesso
Min. ritardo all'attrazione impostabile
principio di misura fisico
Conduttivo
Tipo di tensione per l'azionamento
Numero contatti di commutazione
1
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
20,4 ... 26,4 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz
tensione di alimentazione DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz
0 ... 250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz
Tensione d'esercizio in DC
0 ... 30 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te