Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

Cod. Rexel
ONK8AKLS1100240
Cod. Produttore
K8AKLS1100240VAC
Cod. EAN
4548583402492

Informazioni di prodotto

  • Serie: K8AK-LS
  • Tensione alimentazione: 100-240 Vc.a.
  • Resistenza funzionamento: 10…100 kΩ
  • Carico nominale relè: 5 A a 250 Vc.a.
  • Dimensioni: 22,5×90×100 mm
  • Temperatura ambiente: -20…60°C
  • Grado di protezione: IP20
  • Montaggio: Guida DIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Regolatore di livello conduttivo K8AK, 100...240 Vc.a., resist. di funz. 10…100kΩ, 22,5 mm e guida DIN, controllo livello min. e max., uscita relè 5 A

larghezza

22,5 mm

altezza

100 mm

profondità

90 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

numero di ingressi elettrodi

3

sensibilità di intervento regolabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

tensione di commutazione nominale

5 A

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

10 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,1 s

Max. ritardo all'attrazione ammesso

10 s

Min. ritardo all'attrazione impostabile

0,1 s

principio di misura fisico

Conduttivo

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

0 ... 30 V

Produttore

SONDA-REGLIVCONDUTT,22,5DIN,MINMAX,