Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

Cod. Rexel
ONPS31SUS30-143
Cod. Produttore
PS31SUS30-143136
Cod. EAN
4536853724153

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 24-240 Vc.a.
  • Corrente elettrodi: 1 mA max
  • Resistenza funzionamento: 0-4 kΩ circa
  • Tempo risposta: 80 ms attiv., 160 ms riass.
  • Lunghezza cavo max: 1 km
  • Uscita: 1 A, 250 Vc.a. induttivo
  • Materiale elettrodi: AISI 304
  • Serie: 61F-GP-N8
Descrizione del produttore: Portaelettrodi per regolatore di livello conduttivo con 3 elettrodi in AISI 304, l = 1 m

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

Accessorio

Produttore

SONDA- PS31SUS3041000MM- PS31SUS304