›

Sonda poliestere flessibile 4,2 mm 20 m per installazioni elettriche precise e durature

Cod. Rexel EA280453400
Cod. Produttore 280453400
Cod. EAN 8029564557425

Informazioni principali

  • Diametro: 4,2 mm
  • Lunghezza: 20 metri
  • Materiale: Poliestere
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Uso: Protezione cavi
  • Serie: EA280453400

Descrizione del prodotto

Sonda in poliestere con diametro di 4,2 mm e lunghezza di 20 metri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Il materiale in poliestere garantisce durabilità e affidabilità nel tempo, mentre le dimensioni consentono un utilizzo versatile in diversi contesti di installazione e manutenzione. La sonda è progettata per facilitare l'inserimento e la guida nei tubi o canaline, assicurando precisione e praticità durante le operazioni. Descrizione del produttore: Sonda in poliestere con diametro di 4,2 mm e lunghezza di 20 metri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un materiale resistente e flessibile. La struttura in poliestere garantisce durabilità e affidabilità nell’installazione e nell’uso prolungato. Questo prodotto è progettato per assicurare precisione e facilità di utilizzo in impianti elettrici, offrendo una soluzione pratica e performante per il passaggio e la protezione di cavi.
Sonda poliestere flessibile 4,2 mm 20 m per installazioni elettriche precise e durature