Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASD415NNI
Cod. Produttore
SD415NNI
Cod. EAN
8006588145265

Informazioni di prodotto

  • Ø filo: 4 mm
  • Lunghezza: 15 metri
  • Materiale: nylon resistente
  • Tipo: sonda con occhietto e puntale intercambiabili
  • Colore: nero
  • Dimensioni imballo: 310x400x310 mm
  • Imballo pz: 18 pezzi
  • Serie: SondaCP
Descrizione del produttore: Sonda in nylon di ricambio con diametro di 4 mm e lunghezza di 15 metri, progettata per garantire flessibilità e resistenza durante l'ispezione e la manutenzione di impianti elettrici. Il materiale in nylon assicura durata nel tempo e facilità di utilizzo in ambienti complessi, permettendo un'efficace gestione dei cablaggi e delle canalizzazioni. Ideale per applicazioni professionali che richiedono precisione e affidabilità.

materiale

Altro

per diametro cavo

4 ... 4 mm

Produttore

Sonda nylon ricambio 4 mm 15 m flessibile per ispezione impianti elettrici