Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASD410NI
Cod. Produttore
SD410NI
Cod. EAN
8006588145135

Informazioni di prodotto

  • Diametro filo: 4 mm
  • Lunghezza: 10 metri
  • Materiale: nylon di alta qualità
  • Occhiello e puntale: intercambiabili
  • Colore: bianco o nero
  • Dimensioni imballo: 310x400x310 mm
  • Serie: SONDACP
  • Utilizzo: ispezione e pulizia tubazioni
Descrizione del produttore: Sonda in nylon di alta qualità, progettata per l'ispezione e la pulizia di tubazioni con diametro di 4 mm. La lunghezza di 10 metri garantisce una copertura estesa, facilitando l'accesso anche in condotti difficili. La struttura flessibile e resistente del nylon assicura durata nel tempo e facilità di utilizzo, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni elettriche e di manutenzione.

materiale

Altro

per diametro cavo

4 ... 4 mm

Produttore

Sonda nylon intercambiabile 4 mm diametro 10 metri lunghezza per ispezione tubazioni e manutenzione elettrica