Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASD425NNI
Cod. Produttore
SD425NNI
Cod. EAN
8006588145289

Informazioni di prodotto

  • Ø filo: 4 mm
  • Lunghezza: 25 metri
  • Materiale: nylon resistente e flessibile
  • Puntale: intercambiabile
  • Colore: nero
  • Dimensioni imballo: 310x400x310 mm
  • Imballo pz: 12 pezzi
  • Serie: SondaCP
Descrizione del produttore: Sonda in nylon intercambiabile con diametro di 4 mm e lunghezza di 25 metri, progettata per agevolare l'ispezione e la manutenzione in impianti elettrici. Il materiale in nylon garantisce resistenza e flessibilità, rendendo il prodotto ideale per l'utilizzo in spazi ristretti e per il passaggio attraverso condotti o tubazioni. La sonda è adatta per applicazioni professionali nel settore dell'elettricità, offrendo affidabilità e durata nel tempo.

materiale

Altro

per diametro cavo

4 ... 4 mm

Produttore

Sonda nylon intercambiabile 4 mm 25 m ispezione impianti elettrici professionale