Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASD415NI
Cod. Produttore
SD415NI
Cod. EAN
8006588145142

Informazioni di prodotto

  • Ø filo: 4 mm
  • Lunghezza: 15 metri
  • Materiale: nylon resistente
  • Puntale: intercambiabile
  • Colore: bianco o nero
  • Dimensioni imballo: 310x400x310 mm
  • Imballo pz: 18 pezzi
  • Serie: SondaCP
Descrizione del produttore: Sonda in nylon intercambiabile con diametro di 4 mm e lunghezza di 15 metri, ideale per l'ispezione e la manutenzione di impianti elettrici. Realizzata in materiale resistente e flessibile, garantisce facilità di utilizzo e durata nel tempo. Adatta per applicazioni professionali che richiedono precisione e affidabilità nel passaggio attraverso tubazioni e canalizzazioni.

materiale

Altro

per diametro cavo

4 ... 4 mm

Produttore

Sonda nylon intercambiabile 4 mm 15 metri ispezione impianti elettrici professionale