Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASD410NNI
Cod. Produttore
SD410NNI
Cod. EAN
8006588145258

Informazioni di prodotto

  • Diametro filo: 4 mm
  • Lunghezza: 10 metri
  • Materiale: nylon resistente
  • Colore: nero
  • Occhiello e puntale: intercambiabili
  • Dimensioni imballo: 310x400x310 mm
  • Imballo pz: 20 pezzi
  • Serie: SONDACP
Descrizione del produttore: Sonda in nylon di ricambio con diametro di 4 mm e lunghezza di 10 metri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Progettata per garantire un'ottima durata nel tempo e facilità di utilizzo in interventi di manutenzione o installazione. La struttura in nylon assicura leggerezza e protezione contro l'usura, rendendo questo prodotto un componente affidabile per il passaggio di cavi o fili elettrici in spazi ristretti.

materiale

Altro

per diametro cavo

4 ... 4 mm

Produttore

Sonda nylon intercambiabile 4 mm 10 metri flessibile per applicazioni elettriche