Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATEMPDT1H1C2
Cod. Produttore
EMPDT1H1C2
Cod. EAN
0743172091604

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado di protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: None
  • Materiali: Alta qualità
  • Funzione: Monitoraggio ambientale
Sonda per il monitoraggio ambientale di nuova generazione, progettata per garantire un controllo preciso e affidabile delle condizioni ambientali. Questo accessorio elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio costante e accurato, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo. Realizzata con materiali di qualità, la sonda si integra facilmente nei sistemi di controllo ambientale, offrendo una soluzione efficace per la gestione e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La sonda di monitoraggio ambientale EATEMPDT1H1C2 è un accessorio versatile progettato per garantire un controllo preciso delle condizioni ambientali. Questo strumento è ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio accurato, contribuendo a mantenere standard elevati di sicurezza e qualità. Realizzata con materiali di alta qualità, la sonda EATEMPDT1H1C2 è un elemento essenziale per chi cerca affidabilità e prestazioni nel monitoraggio ambientale.

larghezza

107,3 mm

altezza

15,5 mm

profondità

27 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Sonda monitoraggio ambientale temperatura umidità per impianti elettrici