Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

Cod. Rexel
ONF03143P-15305
Cod. Produttore
F03143P-15305700
Cod. EAN
4536853384777

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 24/100-240 Vc.a./c.c.
  • Corrente di uscita: 5 A a 250 Vc.a.
  • Resistenza di funzionamento: 10-100 kΩ variabile
  • Tempo di risposta: 0,1-10 s variabile
  • Lunghezza cavo max: 100 m
  • Temperatura operativa: -20°C…60°C
  • Montaggio: su guida DIN
  • Serie: K8AK-LS
Descrizione del produttore: Separatore elettrodi

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

SONDA- F03143P