Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

Cod. Rexel
ONF0311BFCOVER
Cod. Produttore
F0311BFCOVER
Cod. EAN
4536853384739

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24/100-240 VAC/DC
  • Corrente di uscita: 5 A relè, 50 mA transistor
  • Resistenza operativa: 10-100 kΩ regolabile
  • Tempo di risposta: 0,1-10 s regolabile
  • Grado di protezione: IP20 terminali
  • Dimensioni: 17,5 × 90 × 90 mm
  • Serie: K8DT-LS
  • Certificazioni: UL, CE, CCC
Descrizione del produttore: Calotta di protezione per PS_S

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Tappo di copertura

Accessorio

Produttore

SONDA- F0311BFCOVER