Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Varie Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico /

Cod. Rexel
ONF0302SUS316
Cod. Produttore
F0302SUS316
Cod. EAN
4536853384593

Informazioni di prodotto

  • Serie: 61F-GP-N8
  • Tensione alimentazione: 24-240 Vc.a.
  • Corrente uscita: 1 A (induttivo), 3 A (resistivo)
  • Resistenza funzionamento: 0-4 kΩ circa
  • Tempo risposta: 80 ms attivazione
  • Lunghezza cavo max: 1 km
  • Temperatura operativa: -10°C…55°C
  • Certificazioni: UL / CSA, EMC, LVD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dado di bloccaggio degli elettrodi, 1 pezzo

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

SONDA- F0302SUS316