Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Varie Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico /

Cod. Rexel
ONF0301SUS316
Cod. Produttore
F0301SUS316
Cod. EAN
4536853384548

Informazioni di prodotto

  • Serie: 61F-GP-N8
  • Tensione alimentazione: 24-240 Vc.a.
  • Corrente elettrodi: circa 1 mA c.a.
  • Resistenza funzionamento: 0-4 kΩ circa
  • Tempo risposta: 80 ms attivaz., 160 ms riass.
  • Lunghezza cavo max: 1 km
  • Uscita relè: 1 A/250 Vc.a. induttivo
  • Temperatura operativa: -10°C…55°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Elettrodo, acciaio inossidabile, lunghezza 1 m, diametro 6 mm, estensibile

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

SONDA- F0301SUS316