Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

Cod. Rexel
ONF0301SUS2-155
Cod. Produttore
F0301SUS2-155001
Cod. EAN
4536853384531

Informazioni di prodotto

  • Serie: 61F-GP-N8
  • Tensione alimentaz.: 24-240 Vc.a.
  • Corrente elettrodi: circa 1 mA c.a. max
  • Resistenza funzionam.: 0-4 kΩ circa
  • Tempo risposta: attivaz. 80 ms max
  • Lunghezza cavo: 1 km max
  • Uscita: 1A 250 Vc.a. induttiva
  • Temperatura operativa: -10°C…55°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Elettrodi

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

SONDA- F0301SUS201ELECTRODE- F0301S