Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

Cod. Rexel
ONCGL1255SS4-18
Cod. Produttore
CGL1255SS4-18672
Cod. EAN
4549734981439

Informazioni di prodotto

  • Pressione max: 10 Bar
  • Temperatura max: 180°C
  • Connessione: 3/8"G
  • Diametro elettrodo: 6 mm
  • Lunghezza: 500 mm
  • Materiale elettrodo: AISI 304
  • Isolatori in: PTFE G400
  • Serie: CGL 125
Descrizione del produttore: Elettrodo a una sonda, l=500 mm, diam. 6 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

SONDA- CGL1255SS4