Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

Cod. Rexel
ONBF5-137185000
Cod. Produttore
BF5-137185000000
Cod. EAN
4536853143381

Informazioni di prodotto

  • Numero sonde: 5
  • Materiale isolante: Resina PPS
  • Temp. esercizio: -10 a 150°C
  • Pressione max: Atmosferica
  • Resistenza isolamento: 100 MΩ
  • Applicazioni: Acque reflue e torbide
  • Serie: BF-5(R)
  • Coppia serraggio: 2,25 N·m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portaelettrodo a 5 sonde per regolatore di livello conduttivo

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

Accessorio

Produttore

SONDA-ACCREGOLIVPORTAELETTRODO A 5