Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

Cod. Rexel
ONPS31SUS304300
Cod. Produttore
PS31SUS304300MM-
Cod. EAN
4536853724160

Informazioni di prodotto

  • Serie: 61F-GP-N8
  • Tensione alimentazione: 24-240 Vc.a.
  • Corrente elettrodi: circa 1 mA c.a.
  • Resistenza funzionamento: 0-4 kΩ circa
  • Tempo risposta: 80 ms attivazione
  • Lunghezza cavo max: 1 km
  • Materiale elettrodi: AISI 304
  • Dimensioni elettrodi: 300 mm
Descrizione del produttore: Portaelettrodi per regolatore di livello conduttivo con 3 elettrodi in AISI 304, l = 300 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

Accessorio

Produttore

SONDA-ACCLIVPORTAEL CON 3 ELETAISI3