Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

Cod. Rexel
ONF0326PES-1651
Cod. Produttore
F0326PES-1651360
Cod. EAN
4536854718342

Informazioni di prodotto

  • Serie: K7L
  • Tensione alimentazione: 12-24 VDC
  • Resistenza operativa: 0 Ω - 50 MΩ
  • Uscita: Transistor NPN 100 mA
  • Tempo risposta: 800 ms max
  • Temperatura ambiente: -10 a 55 °C
  • Lunghezza banda sensibile: 10 m max
  • Materiale banda sensibile: Core SUS316, guaina polietilene

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastrina fissaggio banda sensibile F03-16PE (conf. 30 pezzi), con superficie adesiva, per regolatori K7L-AT

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

SONDA-ACCLIVPIASTRFISSBANDSENSF0316