Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

Cod. Rexel
ONF0312-1274150
Cod. Produttore
F0312-1274150000
Cod. EAN
4536853384746

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Resina (PBT)
  • Numero poli: 3 (PS-3S)
  • Temperatura esercizio: -10 a 70°C
  • Resistenza isolamento: 100 MΩ min.
  • Applicazioni: Controllo livello acqua
  • Serie: PS-@S(R)/-31
  • Pressione operativa: Pressione atmosferica
  • Costruzione: Elettrodo integrato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accessori regolatori livello: flangia fissaggio per PS3S,PS4S,PS5S

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

Accessorio

Produttore

SONDA-ACCLIVFLANGIAFISSAGGIOXPS3S,P