Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

Cod. Rexel
ONF0316PS-17570
Cod. Produttore
F0316PS-17570300
Cod. EAN
4547648088015

Informazioni di prodotto

  • Serie: K7L-AT50
  • Tensione alimentazione: 12-24 VDC
  • Resistenza operativa: 0-50 MΩ variabile
  • Uscita: Transistor NPN 100 mA 30 VDC
  • Tempo di risposta: 800 ms max
  • Temperatura operativa: -10 a 55°C
  • Lunghezza banda sensore: fino a 10 m
  • Immunità al rumore: Funzione Noise Canceller

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Elemento sensibile per regolatore di livello K7L-AT50, SUS304, rilevamento perdite liquidi

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

SONDA-ACCLIVELEMENTOSENSIBXK7L-AT50