› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

SONDA- 17.5MM, CONTROLLO CONDUTTIVO

Cod. Rexel ONK8DTLS1CA
Cod. Produttore K8DTLS1CA
Cod. EAN 4548583773950

Informazioni principali

  • Serie: K8DT-LS
  • Alimentazione: 100-240 VAC
  • Contatto: 1 contatto in scambio
  • Controllo: Conduttivo per liquidi
  • Resistenza operativa: 10K-100K Ω
  • Larghezza: 17,5 mm
  • Timer ritardo ON: 0,1-10 s
  • Montaggio: Guida DIN o vite

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 17,5mm, controllo conduttivo per liquidi, 10K .. 100k ohm, 1 contatto in scambio, alimentazione 100..240 Vc.

Caratteristiche tecniche

larghezza

17,5 mm

altezza

90 mm

profondità

90 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

numero di ingressi elettrodi

3

sensibilità di intervento regolabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Max. ritardo all'attrazione ammesso

10 s

Min. ritardo all'attrazione impostabile

0,1 s

principio di misura fisico

Conduttivo

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

SONDA- 17.5MM, CONTROLLO CONDUTTIVO