Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

Cod. Rexel
ONSYSMACSE201L
Cod. Produttore
SYSMACSE201L
Cod. EAN
4547648909792

Informazioni di prodotto

  • Software integrato per motion e logica
  • Compatibile IEC 61131-3 e JIS B3503
  • Editor CAM per profili di movimento
  • Simulazione 3D sequenze e motion
  • Sicurezza con password a 32 cifre
  • Supporto programmazione Ladder e ST
  • Serie: Sysmac Studio Ver.1.0
  • Compatibile Windows 7, 10, 11

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 1 Licenza Sysmac Studio versione 1.0, sistema operativo Windows (Windows 7, 10, 11)

adatto per funzioni di sicurezza

con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni)

con editor per linguaggio di programmazione KOP (schema dei contatti)

con editor per linguaggio di programmazione FUP (schema di funzionamento)

con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato)

adatto per sistema operativo Windows XP

adatto per sistema operativo, altri

biblioteca moduli

Integrato

funzione diagnostica integrata

funzione di configurazione integrata

funzione di analisi integrata

false

funzione di progettazione integrata

funzione di acquisizione dati integrata

funzione di comunicazione integrata

funzione di messa in servizio integrata

funzione di simulazione integrata

funzione di movimento integrata

funzione di posizionamento integrata

conforme a IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)

funzione di manutenzione integrata

con editor per linguaggio di programmazione Flowchart

adatto per sistema operativo Windows Vista

adatto per sistema operativo Windows 7

adatto per il sistema operativo Windows 8

Produttore

SOFTWARE-SYSMAC STUDIO V1 - 1 LICEN