Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM142582
Cod. Produttore
142582
Cod. EAN
7640130096844

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SW CODESYS V2
  • Utilizzo: singola postazione
  • Programmazione: XSoft-CoDeSys
  • Standard: CoDeSys 3S
  • Lingue programmazione: AWL, ST, FUP
  • Altre lingue: CFC, LD, AS
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tutti i sistemi di controllo di Eaton vengono programmati con XSoft-CoDeSys. Il software è basato sullo standard CoDeSys della ditta 3S. Caratteristiche tecniche di comprovata validità, semplicità d'uso e un impiego diffuso di questo software nei componenti di automazione di diversi produttori offrono la massima garanzia di successo. Lingue di programmazione: lista istruzioni (AWL), testo strutturato (ST), schema funzionale (FUP), piano funzionale a grafica libera (CFC), schema a contatti (LD), linguaggio sequenziale (AS)

con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni)

con editor per linguaggio di programmazione KOP (schema dei contatti)

con editor per linguaggio di programmazione FUP (schema di funzionamento)

con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato)

con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura)

adatto per sistema operativo Windows NT

adatto per sistema operativo Windows XP

adatto per sistema operativo, altri

biblioteca moduli

Integrato

funzione diagnostica integrata

funzione di configurazione integrata

funzione di analisi integrata

funzione di progettazione integrata

funzione di acquisizione dati integrata

funzione di comunicazione integrata

funzione tecnologica integrata

funzione di messa in servizio integrata

funzione di simulazione integrata

funzione di movimento integrata

funzione di manutenzione integrata

con editor per linguaggio di programmazione Flowchart

adatto per sistema operativo Windows Vista

adatto per sistema operativo Windows 7

adatto per il sistema operativo Windows 8

Produttore

Software SW CODESYS V2 singola postazione PLC