Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

Cod. Rexel
ONCXSUPERVI-313
Cod. Produttore
CXSUPERVI-313842
Cod. EAN
4549734667920

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: PLC Omron e terzi
  • Max dispositivi: 15
  • Max punti utente: 500
  • Versione: Machine Edition
  • Alarmi: 300 definizioni
  • Supporto lingue: 16 europee
  • Simulazione: integrata con 1 clic
  • Connettività: OPC client

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CX-Supervisor Runtime, Protezione tramite chiave hardware USB, versione Machine Edition 3

ampliamenti settoriali e tecnologici

Integrato

Idoneità all'uso in più postazioni, runtime

numero max. di server

1

numero max. di client

1

numero max. di multiuser di progettazione

1

progettazione online possibile

integrabile nel software di engineering per il sistema di automazione

numero di lingue online/runtime

16

numero di lingue di progettazione/runtime

16

Numero di lingue dell'interfaccia di progettazione

16

con linguaggio script Visual Basic

con altro linguaggio script

biblioteca di oggetti di blocco

Integrato

gruppi di utenti (protezione con password) possibili

sistema di segnalazione

Integrato

archivio utenti/gestione ricette

Integrato

sistema di reportistica/sistema di registro

Integrato

funzione diagnostica+E3115 di processo

Non disponibile

database SQL

Integrato

con interfaccia OPC, server

con interfaccia OPC, client

con interfacce di programmazione

min. frequenza di clock del processore, sistema di runtime

600 GIGAHERTZ

min. memoria principale, sistema di runtime

256 MEGABYTE

sistema operativo di runtime, Windows XP

sistema operativo di runtime, Windows 2000

min. frequenza di clock del processore, sistema di progettazione

600 GIGAHERTZ

min. memoria principale, sistema di progettazione

256 MEGABYTE

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2000

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows XP

eseguibile per sistema operativo di progettazione, LINUX

gestione allarme

funzionalità SCADA

commutazione di lingua possibile

rappresentazione trend

Produttore

Software CXSUPERVISORRUNMEV3 supervisione PLC