Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori elettromeccanici compatti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM168994
Cod. Produttore
168994
Cod. EAN
4015081654895

Informazioni di prodotto

  • Softstarter con bypass interno
  • Tensione rete: 200-600 V AC
  • Tensione comando: 24 V DC
  • Potenza motore: 200 kW (400 V)
  • Corrente nominale: 361 A AC-53
  • Classe avviamento: 10, 20, 30
  • Norme: IEC/EN 60947-4-2
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Softstarter trifase progettato per pompe, dotato di cavallottamento interno e display integrato. Garantisce un avvio morbido e controllato del motore, riducendo l'usura meccanica e le sollecitazioni elettriche. Funziona con una direzione di rotazione, offrendo una soluzione affidabile per la gestione dell'avvio di impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Rep. Dominicana Descrizione del produttore: Softstarter, Descrizione: con contatti di bypass interni, Funzione: Softstarter per carichi trifase con organo di comando e algoritmo pompa, Tensione di rete (50/60 Hz): ULN= 200 - 600 V AC, Tensione di alimentazione: Us= 24 V DC, Tensione di comando: UC= 24 V DC, potenza motore assegnata (collegamento standard, In-Line) a 400 V, 50 Hz: P= 200 kW, a 460 V, 60 Hz: P= 300 HP, Corrente nominale d'impiego AC-53: Ie= 361 A, Corrente nominale d'impiego AC-53, In-Delta: Ie= 623 A, Classe di avviamento: CLASS 10 (sostituzione stella-triangolo), CLASS 20 (avviamento in condizioni critiche, 3 x Ie per 45 s), CLASS 30 (6 x Ie per 30 s), Tensione nominale d'impiego: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, 600 V, Collegamento a SmartWire-DT: no, Grandezza: V, Istruzioni per ordine: Per le grandezza T, U, V sono necessari morsetti per i collegamenti, -> Accessori, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22,2-14-1995, GB14048

funzione

Una direzione di rotazione

con display

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Regolabile

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

360 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

110 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

200 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V

200 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V

315 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

50 °C

protezione integrata contro il sovraccarico del motore

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

cavallottamento interno

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

200 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Softstarter trifase con algoritmo pompa per motori fino 200 kW, 200-600 V AC