Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori elettromeccanici compatti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM134927
Cod. Produttore
134927
Cod. EAN
4015081317424

Informazioni di prodotto

  • Serie: None
  • Tensione rete: 200-480 V AC
  • Tensione comando: 110-230 V AC
  • Potenza motore: 3 kW (400 V, 50 Hz)
  • Potenza motore: 5 HP (460 V, 60 Hz)
  • Corrente nominale: 7 A AC-53
  • Norme di conformità: IEC/EN 60947-4-2, UL 508
  • Grandezza: FS1
DS7-342SX007N0-N SOFT 110/230 VAC 7 è un dispositivo elettrico caratterizzato da una funzione con una sola direzione di rotazione e dotato di cavallottamento interno. Progettato per operare con una tensione di alimentazione compresa tra 110 e 230 VAC, questo prodotto garantisce affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. L'assenza di regolazione della coppia e di display lo rende semplice e funzionale, ideale per installazioni dove è richiesta una soluzione efficiente e robusta. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Softstarter, Descrizione: con contatti di bypass interni, Funzione: Softstarter per carichi trifase:, Tensione di rete (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Tensione di alimentazione: Us= 110 - 230 V AC, Tensione di comando: UC= 110 - 230 V AC, potenza motore assegnata (collegamento standard, In-Line) a 400 V, 50 Hz: P= 3 kW, a 460 V, 60 Hz: P= 5 HP, Corrente nominale d'impiego AC-53: Ie= 7 A, Tensione nominale d'impiego: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Collegamento a SmartWire-DT: no, Grandezza: FS1, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22,2-14

funzione

Una direzione di rotazione

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

7 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

1,5 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

3 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

cavallottamento interno

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale Ue

230 ... 480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 230 V

Produttore

Softstarter 7A 110-230V AC con bypass interni per carichi trifase