Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATS480C14Y
Cod. Produttore
ATS480C14Y
Cod. EAN
3606481089083

Informazioni di prodotto

Soft Starter ATS480 140A da 208 a 690V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'avviatore statico Altivar ATS480 è progettato per avviare e arrestare motori asincroni da 208 V a 690 V. Soddisfa i requisiti delle applicazioni più esigenti in condizioni normali e di utilizzo intensivo. Con una corrente nominale di esercizio di 140 A in condizioni di funzionamento normale, alimenta i motori da 37 kW a 110 kW in base alla tensione di rete. Progettato per la digitalizzazione, connesso e ottimizzato per soddisfare gli standard di sicurezza informatica, semplifica l'esecuzione dei progetti e massimizza la disponibilità delle applicazioni. Il suo controllo di coppia (TCS) controlla l'accelerazione e la decelerazione. Grazie alla frenatura dinamica e all'iniezione DC, arresta in modo efficiente l'applicazione ad elevata inerzia. Potrebbe essere collegato in linea o all'interno del delta per ridurre la sua corrente operativa. La routine di test integrata semplifica la messa in servizio all'interno del delta. Le sue dimensioni sono 200 mm (larghezza) x 272 mm (profondità) x 340 mm (altezza) e pesa 12,4 kg. L'avviatore statico Altivar ATS480 è progettato per macchine industriali, di processo e infrastrutturali. È conforme a IEC/EN60947-4-1. È certificato CE, cULus, UKCA, CCC, RCM, EAC e certificato per il settore marittimo DNV, ABS, BV e CCS. Display, kit di montaggio remoto, moduli di comunicazione sono comuni con i variatori Altivar. Induttanze di linea, kit DNV sono comuni con ATS48. L'ATS480 è compatibile con l'ATS48, ha lo stesso ingombro, fissaggio, algoritmo di controllo della coppia, I/O, menu... L'integrazione dell'avviatore Altivar ATS480 in EcoStruxure semplifica drasticamente la selezione dell'architettura, la progettazione dettagliata e l'esecuzione negli impianti elettrici e di automazione. Si tratta di un prodotto Green Premium, progettato per superare le normative e le direttive vigenti in materia ambientale, conforme alle direttive RoHS e REACH.

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

tipo di tensione per l’azionamento

AC

grado di protezione (IP)

IP00

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

208 V

funzione

EV014006

regolazione della coppia

tensione d’esercizio nominale Ue

208 V

protezione integrata contro il sovraccarico del motore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

208 V

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

37.0 kW

corrente d’esercizio nominale Ie a 40°C Tu

140.0 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

75.0 kW

potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V

110.0 kW

potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V

75.0 kW

Serie

Altivar_Soft_Starter_ATS480

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Altivar Soft Starter ATS480, 140 A, 208...690V AC, alimentazione controllo 110...230V AC

€ 2921,20 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro +11gg lav.